Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457741000
Cod. Produttore
9457741000
Cod. EAN
4032248228409

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BW-4-10U

Documentazione tecnica

SAIL-M12BW-4-10U è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. Questo prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, che facilita l'installazione e la manutenzione. Adatto a diversi ambienti operativi, contribuisce a ottimizzare l'efficienza dei sistemi elettrici, offrendo robustezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 10 metri per trasmissione dati industriale