Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1865870500
Cod. Produttore
1865870500
Cod. EAN
4032248434855

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-8-5.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1865870500 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo articolo si distingue per la sua facilità di installazione e per la compatibilità con diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali in ambito industriale e professionale. La sua struttura è progettata per assicurare una trasmissione efficiente e stabile del segnale o della corrente elettrica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni tecniche avanzate nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli 5 m trasmissione dati industriale professionale