Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1865871500
Cod. Produttore
1865871500
Cod. EAN
4032248562664

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-8-15U
SAIL-M12BG-8-15U è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione specifica permette un montaggio semplice e una compatibilità ottimale con altri dispositivi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

15 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli 15 metri per applicazioni industriali affidabili