Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925590500
Cod. Produttore
1925590500
Cod. EAN
4032248570386

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-5-5.0V

Documentazione tecnica

SAIL-M12BG-5-5.0V è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di connessione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e sicura dei segnali elettrici. Il design compatto e robusto è ideale per ambienti che richiedono resistenza e durabilità, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Questo prodotto è adatto per sistemi elettrici che necessitano di connettività efficiente e duratura, rappresentando una soluzione affidabile per le esigenze professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5 poli 5.0V connettori sagomati per applicazioni industriali