Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925591000
Cod. Produttore
1925591000
Cod. EAN
4032248570409

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-5-10V
Il prodotto WD1925591000 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Identificato con la sigla SAIL-M12BG-5-10V, questo dispositivo si distingue per la sua capacità di operare efficacemente in ambienti elettrici, garantendo performance stabili e durature. La sua costruzione è pensata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione versatile e robusta per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M12BG-5-10V connettori sagomati trasmissione dati per sistemi elettrici professionali