Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457730500
Cod. Produttore
9457730500
Cod. EAN
4032248228294

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-4-5.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457730500, identificato come SAIL-M12BG-4-5.0U, è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 5m connessione dati industriale robusta