Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457820500
Cod. Produttore
9457820500
Cod. EAN
4032248228201

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-3-5.0U

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457820500 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione SAIL-M12BG-3-5.0U indica una connessione M12 a 3 poli con un cavo da 5 metri, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Questo prodotto è particolarmente adatto per il collegamento di sensori e attuatori, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 3 poli 5 metri per automazione industriale e impianti elettrici