Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1856140000
Cod. Produttore
1856140000
Cod. EAN
4032248399000

Informazioni di prodotto

SAIE-M8B-4-0.5U-FP-M8

Documentazione tecnica

Connettore elettrico M8 a 4 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di automazione industriale. Il corpo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durabilità e protezione contro agenti esterni. Il rivestimento della custodia contribuisce a proteggere il connettore da usura e contaminazioni, mentre i contatti a innesto, sia lato interno che esterno, sono ottimizzati per un inserimento stabile e senza perdite di segnale. L'isolamento del filo è studiato per mantenere elevate prestazioni elettriche e sicurezza durante l’utilizzo. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per le connessioni elettriche nei dispositivi e impianti industriali. Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato interno

Femmina (Presa)

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Filettatura della madrevite

M8

Produttore

Connettore elettrico circolare M8 4 poli per automazione industriale alta durabilità