Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861170000
Cod. Produttore
1861170000
Cod. EAN
4032248419241

Informazioni di prodotto

Connettore circolare progettato per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamento tramite cavo preassemblato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per un funzionamento efficiente
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C