Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Montaggio frontale
tensione nominale
630 V
lunghezza del cavo
500 mm
numero di poli
4
Materiale del corpo
Ottone
rivestimento scatola
Nichelato
materiale del rivestimento di contatto
Oro
tipo di contatto a innesto, lato interno
Maschio (connettore)
tipo di contatto a innesto, lato esterno
grado di protezione (IP), montato
IP67
corrente nominale In
12 A
Filettatura della madrevite
M12
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te