Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861210000
Cod. Produttore
1861210000
Cod. EAN
4032248419289

Informazioni di prodotto

SAIE-M12B-8-0.5U-FP-M16

Documentazione tecnica

Connettore elettrico SAIE-M12B-8-0.5U-FP-M16 caratterizzato da 8 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento. Il corpo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e protezione contro agenti esterni. Il tipo di montaggio e l’isolamento del filo sono progettati per assicurare un’installazione sicura e stabile. I contatti a innesto, sia lato interno che esterno, offrono un collegamento sicuro e affidabile, ottimizzando la trasmissione del segnale e la continuità elettrica in ambienti impegnativi. Questo connettore è una soluzione efficiente per sistemi elettrici che richiedono performance elevate e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

8

Materiale del corpo

Zinco

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato interno

Femmina (Presa)

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Filettatura della madrevite

M12

Produttore

Connettore circolare elettrico SAIE M12B 8 poli 0.5U montaggio a innesto per applicazioni industriali