Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1836910000
Cod. Produttore
1836910000
Cod. EAN
4032248344901

Informazioni di prodotto

SAIE-M12B-5-0.5U-M16

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli caratterizzato da un corpo realizzato con materiale isolante di alta qualità, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Il prodotto presenta contatti a innesto sia sul lato interno che esterno, assicurando una connessione stabile e duratura. L'isolamento del filo contribuisce a una maggiore sicurezza nell'utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La struttura compatta e i materiali selezionati ne favoriscono la resistenza e la funzionalità in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Zinco

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato interno

Femmina (Presa)

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Filettatura della madrevite

M12

Produttore

Connettore circolare elettrico 5 poli isolamento alta qualità installazione industriale