Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1353800000
Cod. Produttore
1353800000
Cod. EAN
4050118156447

Informazioni di prodotto

Connettore circolare progettato per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamento diretto tramite cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Efficienza energetica garantita da un contatto stabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

200 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12