Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1292330000
Cod. Produttore
1292330000
Cod. EAN
4050118088335

Informazioni di prodotto

Connettore circolare, integrato (con cavo), Maschio, 7/8", Numero di poli: 3, 0.2 m, Pressacavi: PG 11, 0.75 mm², PUR/ PUR

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli con isolamento del filo di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il corpo del connettore è realizzato con materiali resistenti e durevoli, mentre la custodia è rivestita per offrire una protezione aggiuntiva contro agenti esterni e usura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

sezione del filo

0,75 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

200 mm

numero di poli

3

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

10 A

Filettatura della madrevite

7/8 di pollice

Produttore

Connettore circolare maschio 7/8" 3 poli 0,2 m cavo PUR installazioni elettriche