Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457260000
Cod. Produttore
9457260000
Cod. EAN
4032248155767

Informazioni di prodotto

SAIBW-5/7

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457260000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, che garantiscono una gestione efficiente e affidabile delle connessioni elettriche. La sua esecuzione è progettata per assicurare prestazioni ottimali in applicazioni industriali, offrendo robustezza e precisione nei collegamenti. La scatola di contenimento è realizzata per proteggere i contatti e mantenere l'integrità del sistema, rendendo questo prodotto ideale per impianti che richiedono elevata qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Connettore circolare 5 contatti potenza/comando/dati per applicazioni industriali montaggio individuale ingombro minimo