Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1139330000
Cod. Produttore
1139330000
Cod. EAN
4032248921034

Informazioni di prodotto

SAIBW-4/8S-M12 4P D-ZF

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1139330000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, che garantisce una gestione efficiente e versatile delle connessioni elettriche. La sua esecuzione del contatto e della scatola è progettata per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono un elevato numero di contatti multipli in un unico modulo, facilitando il cablaggio e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. La presenza di connettori M12 offre una connessione stabile e duratura, adatta a diversi ambienti operativi. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare M12 4P potenza/comando/dati, montaggio individuale, uso industriale