Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di bloccaggio
Raccordo a vite
tensione nominale
250 V
esecuzione del contatto
Presa
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Rivestito in plastica
esecuzione del collegamento elettrico
materiale del rivestimento di contatto
Oro
grado di inquinamento
3
esecuzione della scatola
Piegato ad angolo
grado di protezione (IP), montato
IP67
corrente nominale In
12 A
Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo
Numero di contatti dati
Materiale della ghiera filettata
Pressofusione di zinco
sezione conduttore collegabile unifilare
0,5 ... 0,5 mm²
per diametro esterno cavo
8 ... 8 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te