Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873210000
Cod. Produttore
1873210000
Cod. EAN
4032248495436

Informazioni di prodotto

SAIB-VSC-4P/250/7-OB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

numero di poli

4

per diametro esterno cavo

6 4

sezione conduttore collegabile

1.5 0.34

corrente di dimensionamento

10

materiale della scatola

plastica

materiale del rivestimento di contatto

nichel

grado di inquinamento

3

temperatura d’esercizio

85 -25

grado di protezione (IP), montato

IP65

sezione conduttore collegabile unifilare

0.34 mm² 1.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

Produttore

Connettore innesto elettrovalvole SAIB-VSC 4 poli 250V per automazione valvole