Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873180000
Cod. Produttore
1873180000
Cod. EAN
4032248492541

Informazioni di prodotto

SAIB-VSB-3P/24/9/LD

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a tre poli progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un funzionamento stabile. Ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici, assicura una facile installazione e manutenzione. La sua configurazione a tre poli consente una gestione efficiente delle correnti trifase, migliorando la sicurezza dell’impianto. Adatto per ambienti industriali e civili, combina robustezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

esecuzione

femmina (presa)

numero di poli

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione del filo

1.5 mm²

diametro del cavo ammesso

6 mm 8 mm

per diametro esterno cavo

8 6

sezione conduttore collegabile

1.5 0.34

tensione di dimensionamento

24

corrente di dimensionamento

10

materiale del rivestimento di contatto

nichel

grado di inquinamento

3

temperatura d’esercizio

85 -25

grado di protezione (IP), montato

IP65

sezione conduttore collegabile unifilare

0.34 mm² 1.5 mm²

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

Produttore

Connettore innesto elettrovalvole 3 poli 24V per impianti industriali e civili