Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1818140500
Cod. Produttore
1818140500
Cod. EAN
4032248473915

Informazioni di prodotto

SAIB-M23-19P-AN-5,0M

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1818140500 è un connettore industriale SAIB-M23 con 19 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata durata e protezione contro agenti esterni. Il connettore è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e robustezza, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie alla sua configurazione ergonomica. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni stabili anche in ambienti industriali gravosi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

19

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale SAIB-M23 19 poli cavo sensore-attuatore 5 m per impianti elettrici robusti