Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1877441000
Cod. Produttore
1877441000
Cod. EAN
4032248498369

Informazioni di prodotto

SAIB-M23-12P-AN-10M

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico SAIB-M23-12P-AN-10M è progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici industriali. Con una lunghezza di 10 metri, offre la flessibilità necessaria per installazioni complesse. Il connettore M23 a 12 poli assicura una trasmissione stabile dei segnali, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è adatto all'uso in ambienti professionali dove sono richiesti standard elevati di sicurezza e performance. La sua struttura robusta protegge dai danni meccanici e dalle interferenze elettriche, garantendo così un funzionamento continuo e affidabile. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M23 12 poli 10m per impianti elettrici industriali robusto e affidabile