Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1304400000
Cod. Produttore
1304400000
Cod. EAN
4050118103380

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Connettore femmina diritto, Collegamento a saldare, M16, 0.14 mm², 0.25 mm², 6 - 8 mm, Numero di po
Il prodotto WD1304400000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con sei contatti di potenza, sei contatti di comando e sei contatti dati, che garantiscono una gestione efficiente e versatile delle connessioni elettriche. La sua esecuzione del contatto e della scatola è progettata per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono un elevato numero di collegamenti multipli in un unico modulo, facilitando l'integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta e la precisione costruttiva ne fanno una soluzione adatta a impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP40

corrente nominale In

5 A

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

6

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare femmina M16 6 contatti potenza comando dati saldare impianti elettrici industriali