Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1117980000
Cod. Produttore
1117980000
Cod. EAN
4032248898947

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Connettore femmina diritto, Collegamento a saldare, M16, 0.14 mm², 0.75 mm², 6 - 8 mm, Numero di po
Il prodotto WD1117980000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, che garantiscono un'ampia versatilità nelle applicazioni elettriche. La sua esecuzione del contatto e della scatola è progettata per assicurare affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Ideale per installazioni che richiedono un elevato numero di contatti integrati in un unico dispositivo, questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la funzionalità avanzata, rendendolo adatto a soluzioni elettriche complesse e professionali. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP40

corrente nominale In

6 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare M16 femmina diritto 0,14-0,75 mm² saldabile 5 contatti potenza/comando/dati per installazioni elettriche professionali