Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1292000000
Cod. Produttore
1292000000
Cod. EAN
4050118086874

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Connettore femmina diritto, Collegamento a vite, 7/8", 0.14 mm², 1.5 mm², 6 - 8 mm, Numero di poli:

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1292000000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, che garantiscono un'elevata versatilità nelle applicazioni elettriche. La sua esecuzione del contatto e della scatola è studiata per offrire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo articolo è ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente e sicura delle diverse tipologie di segnali elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

9 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare femmina diritto 7/8" 0,14-1,5 mm² 5 contatti potenza/comando/dati per installazioni elettriche versatili