Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1392000000
Cod. Produttore
1392000000
Cod. EAN
4050118192360

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), Connettore femmina diritto, Collegamento a vite, M12, 0.5 mm², 1.5 mm², 8 - 10 mm, Numero di poli:
Il prodotto WD1392000000 è un componente elettrico caratterizzato da quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, che garantiscono una connessione affidabile e versatile. La sua esecuzione del contatto e della scatola è progettata per assicurare prestazioni ottimali in applicazioni elettriche complesse. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono un alto livello di integrazione e sicurezza nei collegamenti, offrendo robustezza e funzionalità avanzate. La sua struttura compatta e la qualità costruttiva lo rendono adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

12 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare M12 8-10 mm 0,5-1,5 mm² 4 poli potenza comando dati montaggio individuale