Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1892080000
Cod. Produttore
1892080000
Cod. EAN
4032248504893

Informazioni di prodotto

SAI-8-M 5P M12 ECO

Documentazione tecnica

Il prodotto SAI-8-M 5P M12 ECO è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Caratterizzato da una configurazione a 5 poli, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione stabile di segnali e potenza. La versione ECO indica un design ottimizzato per efficienza e sostenibilità, mantenendo elevate prestazioni. La connessione M12 assicura un montaggio semplice e robusto, adatto a diversi ambienti operativi. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione contro agenti esterni, rendendolo una scelta efficace per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli M12 ECO connessione industriale affidabile durevole