Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456900000
Cod. Produttore
9456900000
Cod. EAN
4008190347611

Informazioni di prodotto

SAI-8-F 5P PUR 10M

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SAI-8-F 5 poli con rivestimento in PUR, lungo 10 metri. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura in applicazioni industriali, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per ambienti che richiedono flessibilità e robustezza, assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Produttore

Cavo elettrico SAI-8-F 5 poli rivestimento PUR 10 metri per applicazioni industriali robusto e flessibile