Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457600000
Cod. Produttore
9457600000
Cod. EAN
4032248169351

Informazioni di prodotto

SAI-8-F 5P 10M 0.5/1.0U
SAI-8-F 5P 10M 0.5/1.0U è un dispositivo elettrico progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da una configurazione a 5 poli e una lunghezza di 10 metri, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance costanti. La sua struttura è studiata per assicurare stabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Produttore

SAI-8-F 5P 10M Ripartitore segnali ingresso cavo centrale protezione installazioni elettriche