Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456750000
Cod. Produttore
9456750000
Cod. EAN
4008190304744

Informazioni di prodotto

SAI-8-F 4P PUR 5M

Documentazione tecnica

SAI-8-F 4P PUR 5M è un cavo elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Dotato di quattro poli, assicura una distribuzione efficiente della corrente, mentre la guaina in materiale PUR conferisce resistenza all’usura, alla flessione e agli agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata durabilità. La lunghezza di 5 metri offre versatilità per diverse esigenze di cablaggio, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo rappresenta una soluzione robusta e funzionale per connessioni elettriche sicure e durature. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Produttore

Cavo elettrico 4 poli guaina PUR 5 metri resistente usura applicazioni industriali