Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
24 mm
altezza
144 mm
profondità
18,2 mm
colore del corpo
Grigio
Materiale del corpo
Plastica
materiale del rivestimento di contatto
Oro
max. capacità di corrente per ogni segnale I/O
2 A
grado di protezione (IP)
IP68
con indicatore a LED
grado di inquinamento
3
numero di slot per sensori/attuatori
8
esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori
Altro
bussole filettate degli slot per sensori/attuatori
M8
lunghezza del cavo preconfezionato
5 m
numero di poli degli slot per sensori/attuatori
idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso
materiale del corpo isolante
materiale del corpo base del contatto
Altre leghe di rame
Temperatura d'esercizio
-25 ... -25 °C
Tensione d'esercizio
10 ... 10 V
Serie
SAI Passive
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te