Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1892090000
Cod. Produttore
1892090000
Cod. EAN
4032248504909

Informazioni di prodotto

SAI-6-M 5P M12 ECO

Documentazione tecnica

SAI-6-M 5P M12 ECO è un prodotto elettrico progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo componente si distingue per la sua configurazione a 5 poli, ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in sistemi complessi. La tecnologia M12 garantisce un collegamento robusto e resistente, adatto a condizioni operative impegnative. La versione ECO indica un'attenzione all'efficienza e alla sostenibilità, offrendo prestazioni ottimali con un impatto ambientale ridotto. Questo prodotto è indicato per installazioni che necessitano di alta qualità e durabilità, assicurando continuità e sicurezza nelle reti elettriche industriali. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Produttore

Ripartitore segnale 5 poli M12 ECO per applicazioni industriali affidabili