Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1760050000
Cod. Produttore
1760050000
Cod. EAN
4008190200473

Informazioni di prodotto

SAI-6-M 3P IDC

Documentazione tecnica

SAI-6-M 3P IDC è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e durature. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi trifase, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione in impianti elettrici complessi. La qualità dei materiali impiegati assicura resistenza all’usura e alle sollecitazioni, rendendolo un elemento fondamentale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,2 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico SAI-6-M 3P IDC per sistemi trifase, connessioni stabili e durature