Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1701231000
Cod. Produttore
1701231000
Cod. EAN
4032248003112

Informazioni di prodotto

SAI-4-M 5P M12 UT

Documentazione tecnica

Connettore M12 a 5 poli, modello SAI-4-M, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e stabilità nelle condizioni operative più impegnative. Ideale per sistemi di automazione e trasmissione dati, offre facilità di installazione e compatibilità con dispositivi standard del settore elettrico. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

lunghezza

102 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 6 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Connettore M12 5 poli SAI-4-M per automazione industriale, alta affidabilità e durata