Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456350000
Cod. Produttore
9456350000
Cod. EAN
4008190304348

Informazioni di prodotto

SAI-4-F 5P PUR 15M

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SAI-4-F con 5 poli, rivestito in materiale PUR resistente e flessibile, con lunghezza di 15 metri. Progettato per garantire affidabilità e durata in applicazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e protezione contro agenti esterni, ideale per installazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

5

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

15 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Produttore

Cavo elettrico SAI-4-F 5 poli rivestimento PUR 15 metri per installazioni elettriche robuste