Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456200000
Cod. Produttore
9456200000
Cod. EAN
4008190304195

Informazioni di prodotto

SAI-4-F 4P PUR 10M

Documentazione tecnica

SAI-4-F 4P PUR 10M è un prodotto elettrico caratterizzato da una configurazione a quattro poli, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella trasmissione dell’energia. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali. La lunghezza di 10 metri offre una notevole flessibilità di utilizzo in ambienti diversi, facilitando il collegamento tra dispositivi elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali impiegati, che assicurano resistenza e protezione contro l’usura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Produttore

SAI-4-F 4P PUR 10M ripartitore elettrico 4 poli cavo 10 metri per installazioni professionali