Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724750000
Cod. Produttore
1724750000
Cod. EAN
4032248002429

Informazioni di prodotto

SAI-4/6/8-MH BL3.5

Documentazione tecnica

SAI-4/6/8-MH BL3.5 è un componente elettrico progettato per applicazioni passive nel settore dell’impiantistica elettrica. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e precisione nella gestione dei segnali, garantendo prestazioni ottimali in sistemi complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per installazioni professionali. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’integrazione in diverse configurazioni, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di cablaggio e connessione elettrica. Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,2 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali elettrici SAI-4/6/8-MH BL3.5 per impiantistica professionale cablaggio compatto resistente