Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1828630000
Cod. Produttore
1828630000
Cod. EAN
4032248335176

Informazioni di prodotto

SAI-12-F 3P M8 L 10M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

24 mm

altezza

196 mm

profondità

18,2 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

12

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-25 ... -25 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali ingresso multipli SAI-12-F 3P M8 10 metri cavo uscita centralizzata