Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1828650000
Cod. Produttore
1828650000
Cod. EAN
4032248335190

Informazioni di prodotto

Il ripartitore WD1828650000 ottimizza la gestione dei segnali, garantendo efficienza e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con sensori e attuatori passivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione centralizzata dei segnali
  • Maggiore affidabilità del sistema
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

24 mm

altezza

170 mm

profondità

18,2 mm

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

3

numero di slot per sensori/attuatori

10

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Serie

SAI Passive

Produttore

SAI-10-F 3P M8 L 10M ripartitore segnali ingresso cavo centrale uscita