› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

SAFETY COVER 600V 30A HKR

Cod. Rexel MSDFC-2
Cod. Produttore DFC-2
Cod. EAN 0782001753658

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 30A
  • Compatibilità: Fusibili HKR
  • Protezione: Copertura sicurezza
  • Indicatore: Opzionale luce arancione
  • Riutilizzabile: Sì, dopo sostituzione
  • Tagliabile per: Adattamento cavi
  • Serie: DFC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DFC dead-front fuse covers snap on to individual fuses installed in fuse blocks, covering exposed live clips and terminals and reducing accidental contact by personnel. They are sized to fit Class G, H, J, K, R, CC or midget fuses for increased safety and (optional) open-fuse indication. All DFC dead-front fuse covers are reusable when a fuse is replaced – simply detach from the open fuse and reattach to the new replacement fuse. On indicator models an orange indicator light will illuminate to indicate an open fuse. DFC fuse cover ends can be easily cut to accommodate existing wiring, safety switches or special installations. A blank label is provided with each DFC to write in circuit or fuse information.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SAFETY COVER 600V 30A HKR