Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC142-NDT
Cod. Produttore
TC142-NDT
Cod. EAN
5415022188318

Informazioni di prodotto

SADDLE SPRT .9X.5" NYL DET-ANT BULK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Accessorio per il montaggio a vite realizzato in polipropilene, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di lunga durata. Questo componente garantisce facilità di installazione e un fissaggio sicuro, assicurando stabilità nelle connessioni elettriche. La scelta del polipropilene conferisce al prodotto leggerezza e resistenza all’usura, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Detectable Blue Nylon, Length of 23.4mm (0.92 Inch), Width of 14.2mm (0.56 Inch), Height of 10.67mm (0.42 Inch), Screw Mounting Method, #10 Pan Head Screw, Mounting Hole Size of 5.2mm (0.20 Inch), Bulk Pack

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Saddle support montaggio vite nylon rilevabile blu 23,4x14,2 mm uso elettrico