Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730951
Cod. Produttore
BIZ730951

Informazioni di prodotto

  • Volume utile: 125 l
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: PE bassa densità riciclato
  • Altezza: 115 cm
  • Larghezza: 75 cm
  • Spessore: 60 µ
  • Pezzi per rotolo: 25 sacchi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rotolo di 25 sacchi per la spazzatura trasparenti con capacità di 125 litri, realizzati in polietilene a bassa densità riciclato. I sacchi presentano un'altezza di 115 cm, una larghezza di 75 cm e uno spessore di 60 micron, garantendo resistenza e praticità per la raccolta dei rifiuti. Ideali per uso domestico e professionale, combinano sostenibilità e funzionalità grazie al materiale riciclato e alla trasparenza che facilita l’identificazione del contenuto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Sacco per la spazzatura, da 125 l (x 25), trasparente, con cordini in polietilene riciclato a bassa densità. Dimensioni: altezza: 115 cm, larghezza: 75 cm, spessore: 60 µ.

capacità

125 L

materiale

Polietilene a bassa densità (LDPE)

Produttore

Sacco spazzatura 125L trasparente cordini polietilene riciclato