Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700215
Cod. Produttore
BIZ700215
Cod. EAN
3700420301998

Informazioni di prodotto

  • Volume utile: 50 L
  • Carico di rottura: 50 kg
  • Altezza sacco: 90 cm
  • Larghezza sacco: 55 cm
  • Colore: Bianco
  • Pezzi per lotto: 10
  • Materiale: Polietilene
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto di 10 sacchi per calcinacci intessuti di colore bianco, con volume utile di 50 litri e capacità di carico fino a 50 kg. Ogni sacco ha un'altezza di 90 cm e una larghezza di 55 cm, progettato per garantire resistenza e praticità nel trasporto e nello stoccaggio di materiali da costruzione come calcinacci. Il materiale intessuto assicura durata e robustezza, ideale per cantieri e lavori edili. La confezione comprende 10 pezzi, ciascuno contenuto in una semplice busta di plastica per una gestione agevole. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Sacco per macerie in tessuto 50 L (x 10). Materiale: polietilene.

colore

Bianco

larghezza

550 mm

capacità

50 L

lunghezza

900 mm

materiale

Altro

Produttore

Sacco macerie 50L polietilene resistente per cantieri