›

S303P K25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS303PK25
Cod. Produttore S303PK25
Cod. EAN 4016779077668

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarico
  • Protezione contro cortocircuito
  • Conforme IEC e UL
  • Corrente nominale: fino a 63A
  • Numero poli: 1-4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Norme armonizzate: EN 60898-1, EN 60947

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

9,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

S303P K25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2