›

S303P C 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS303PC3
Cod. Produttore S303PC3
Cod. EAN 4016779078245

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarichi sì
  • Protezione contro cortocircuiti sì
  • Conforme a norme IEC e UL sì
  • Corrente nominale 3 A
  • Numero poli 2
  • Caratteristica C
  • Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

S303P C 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2