Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794260000
Cod. Produttore
1794260000
Cod. EAN
4032248231416

Informazioni di prodotto

S2L-SMT 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore S2L-SMT con passo 3.50 mm, configurato con 16 poli disposti su due file, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Realizzato per montaggio su circuito stampato con angolo di 90 gradi, garantisce un collegamento affidabile e sicuro grazie all'esecuzione specifica del contatto. Il design compatto e la finitura in colore nero lo rendono adatto a installazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo. Questo connettore è parte della serie OMNIMATE Signal, noto per la qualità e la versatilità nelle soluzioni di connessione elettrica. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

1,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore S2L-SMT 16 poli passo 3.5 mm montaggio PCB 90° colore nero segnalazione controllo