Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794870000
Cod. Produttore
1794870000
Cod. EAN
4032248232321

Informazioni di prodotto

S2L-SMT 3.50/08/90LF 3.2SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, caratterizzato da una configurazione a due file e angolo di 90 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, è ideale per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo. Il materiale e la struttura assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ridotti. Il colore nero contribuisce a una migliore identificazione e ordine nei cablaggi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

1,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli SMT 3.50mm angolo 90° per circuito stampato nero