Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794860000
Cod. Produttore
1794860000
Cod. EAN
4032248232314

Informazioni di prodotto

S2L-SMT 3.50/06/90LF 3.2SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di circuito stampato, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il modello presenta un angolo di contatto ottimizzato per un montaggio SMT, con due serie di contatti a innesto che assicurano una connessione sicura. Ideale per impieghi nel settore dei materiali elettrici, questo componente è realizzato per offrire prestazioni elevate e durature in ambienti industriali. La configurazione a 3.50 mm e il design compatto lo rendono adatto a sistemi di segnalazione e controllo avanzati. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

1,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 6 poli SMT 3.50 mm per circuito stampato applicazioni industriali controllo segnalazione