Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728560000
Cod. Produttore
1728560000
Cod. EAN
4032248040025

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/24/90F 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore a innesto S2L con passo da 3,5 mm, dotato di 24 poli disposti su due file. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, presenta un angolo specifico per il circuito stampato e un'esecuzione del contatto ottimizzata per applicazioni elettriche. Ideale per l’utilizzo in sistemi di segnalazione e controllo, combina precisione e robustezza in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore innestabile S2L 3,5 mm 24 poli doppia fila per circuiti stampati sistemi controllo e segnalazione