Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729680000
Cod. Produttore
1729680000
Cod. EAN
4032248041084

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/24/180F 3.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 24 poli con passo da 3.5 mm, progettato per un montaggio su circuito stampato con angolazione specifica. Caratterizzato da due serie di contatti a innesto, garantisce un collegamento affidabile e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e alta densità di connessione, questo componente è realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, assicurando durata e performance costanti nel tempo. La configurazione a due file consente un’installazione compatta e funzionale in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

250 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 24 poli passo 3.5 mm montaggio circuito stampato alta densità