Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727910000
Cod. Produttore
1727910000
Cod. EAN
4032248039401

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/22/90G 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 22 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato con doppia serie di contatti a innesto per garantire affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Angolo di circuito stampato ottimizzato per un montaggio efficiente e stabile. Ideale per installazioni che richiedono connessioni sicure e performanti in ambito elettrico e industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

22

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 22 poli doppia serie contatti angolo circuito stampato per segnalazione controllo industriale